Aperçu
Description du fabricant
FTRE-2.75 ROULEAU DE SUIVI À RAIL ÉVASÉ
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement
Spécifications
- Diamètre du rouleau2.7500 po
- Largeur du rouleau1.6250 po
- Diamètre de la bride3.4375 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Taille du filetage1-14
- Type de fermetureScellé
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- Type de goujonExcentrique
- Longueur du filetage1.1450 po
- Capacité de charge dynamique radiale5390 lbf
- Capacité de charge statique radiale3507 lbf
- Longueur de la bague excentrique1.1100 po
- Excentricité0.030 po
- SérieFTRE
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946103512
- Poids3.380 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité