Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau3.0000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Diamètre de la bride3.9375 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique17940 lbf
- Matériau du goujonAcier inoxydable
- Longueur du goujon2.5000 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Taille hexagonale0.5000 po
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- SérieFTR-SS
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946103123
- Poids4.720 lb
- MatérielAcier inoxydable
- Capacité de charge statique20000 lbf
- Type de produitSuiveurs de came à bride