Motion
FTRE-3.00

PCI
FTRE-3.00

Suiveur de came à bride - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI00088464
N° MFRFTRE-3.00
Prix271.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRE-3.00

Suiveur de came à bride - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI00088464
N° MFRFTRE-3.00
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
Votre prix271.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FTRE-3.00 ROULEAU DE SUIVI À RAIL ÉVASÉ

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    3.0000 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Diamètre de la bride
    3.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5930 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    17940 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Longueur du goujon
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.2700 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Taille du lubrifiant
    1/4-28 UNF
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Longueur de la bague excentrique
    1.2300 po
  • Série
    FTRE-R
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946103536
  • Poids
    5.190 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Capacité de charge statique
    20000 lbf
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif