Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement
Spécifications
- Diamètre du rouleau3.2500 po
- Largeur du rouleau1.9375 po
- Diamètre de la bride4.1875 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Type de fermetureScellé
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- Type de goujonExcentrique
- Longueur du filetage1.2700 po
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Longueur de la bague excentrique1.2300 po
- Excentricité0.060 po
- SérieFTRE
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946103550
- Poids5.900 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride