Motion
FCF 4
Simple bride - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 4.9375 po de diamètre de bride, 0.5938 po d’épaisseur de bride, simple bride, étanche
N° D’ARTICLE MI00088475
N° MFRFCF 4
Prix397.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Simple bride - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 4.9375 po de diamètre de bride, 0.5938 po d’épaisseur de bride, simple bride, étanche
N° D’ARTICLE MI00088475
N° MFRFCF 4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix397.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉTENTE FCF 4
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Diamètre de la bride
    4.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5938 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de goujon
    Standard
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    Rouleau de chenille TRAKROL (FCF)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FCF 4
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    726166040468
  • CUP_NON
    726166040468
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    7.85 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif