Motion
FLR-4
Suiveur de came à bride - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 4.9375 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088476
N° MFRFLR-4
Prix290.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 4.9375 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088476
N° MFRFLR-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix290.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FLR-4 CHARGEMENT RUNNER
  • Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
  • Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
  • De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
  • Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Diamètre de la bride
    4.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5930 po
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    622424955621
  • Poids
    7.90 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif