Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau4.0000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Diamètre de la bride4.9375 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Type de fermetureOuvert
- Longueur du goujon2.7500 po
- Longueur du filetage1.3950 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale14270 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Excentricité0.0600 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON622424959414
- Poids8.50 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride