Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau4.0000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Diamètre de la bride4.9375 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946103581
- Type de produitSuiveurs de came à bride