Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du rouleau4.0000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Longueur du goujon2.7500 po
- Diamètre de la bride4.9375 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Épaisseur de la bride1.0000 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Capacité de charge statique radiale20000 lb
- Numéro de catalogue du fabricant0009556700
- Poids8.1 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables