Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DE DÉTENTE FCF 4-1/2
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée
Spécifications
- Diamètre du rouleau4.5000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Diamètre de la bride5.4375 po
- Épaisseur de la bride0.5938 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Type de fermetureScellé
- Type de goujonStandard
- Rpm max.625 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale16000 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (FCF)
- Numéro de catalogue du fabricantFCF 4 1/2
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant726166041311
- CUP_NON726166041311
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids9.78 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité