Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée
Spécifications
- Diamètre du rouleau5 po
- Largeur du rouleau3.0000 po
- Diamètre de la bride5.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7188 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon2.0000 po
- Taille du filetage2-12
- Type de fermetureScellé
- Type de goujonStandard
- Rpm max.575 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale35800 lbf
- Capacité de charge statique radiale40000 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (FCF)
- Numéro de catalogue du fabricantFCF 5
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant726166042134
- CUP_NON726166042134
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids20.13 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride