Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau2.0000 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Diamètre de la bride2.6875 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon0.8750 po
- Taille du filetage7/8-14
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique3630 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Longueur du goujon2.0000 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Capacité de charge dynamique radiale3820 lbf
- Capacité de charge statique radiale2140 lbf
- Taille hexagonale0.3130 po
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- SérieFTR
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946103024
- Poids1.760 lb
- MatérielAcier au carbone
- Capacité de charge statique2140 lbf
- Type de produitSuiveurs de came à bride