Motion
FCF 6
Simple bride - 6.0000 po de diamètre de rouleau, 3.0000 po de largeur de rouleau, 6.9375 po de diamètre de bride, 0.7188 po d’épaisseur de bride, simple bride, étanche
N° D’ARTICLE MI00088491
N° MFRFCF 6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Simple bride - 6.0000 po de diamètre de rouleau, 3.0000 po de largeur de rouleau, 6.9375 po de diamètre de bride, 0.7188 po d’épaisseur de bride, simple bride, étanche
N° D’ARTICLE MI00088491
N° MFRFCF 6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉTENTE FCF 6
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Largeur du rouleau
    3.0000 po
  • Diamètre de la bride
    6.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7188 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Diamètre du goujon
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    2-1/2-12
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de goujon
    Standard
  • Rpm max.
    475 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    62000 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    Rouleau de chenille TRAKROL (FCF)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FCF 6
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    726166042363
  • CUP_NON
    726166042363
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    29.10 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif