Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau6.0000 po
- Largeur du rouleau2.9375 po
- Diamètre de la bride6.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7180 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon2.5000 po
- Taille du filetage2-1/2-12
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946103260
- Type de produitSuiveurs de came à bride