Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau7.0000 po
- Largeur du rouleau3.0000 po
- Diamètre de la bride7.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7180 po
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon2.5000 po
- Taille du filetage2-1/2-12
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale35840 lbf
- Capacité de charge statique radiale56400 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON622424956406
- Poids38.00 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride