Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Insertion de roulement à billes Trou hexagonal sur la face du filetage
Spécifications
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Largeur du rouleau1.1875 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.2500 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage5/8-18
- Capacité de charge dynamique radiale2520 lbf
- Capacité de charge statique radiale1370 lbf
- Rpm max.2500 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (PCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantPCF 1 1/2
- Numéro CUP du fabricant726166035983
- CUP_NON726166035983
- Poids0.53 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables