Motion
PLR-1-1/2
Suiveur de came plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1875 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI00088508
N° MFRPLR-1-1/2
Prix93.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1875 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI00088508
N° MFRPLR-1-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE PLR-1 1/2 BRASSÉES

Spécifications

  • Élément de roulement
    Balle
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.1875 po
  • Diamètre du goujon
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Aucun
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1100 lbf
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • CUP_NON
    622424950862
  • Poids
    0.50 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif