Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Largeur du rouleau1.1875 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.6250 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage5/8-18
- Capacité de charge dynamique radiale2750 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946105011
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables