Motion
FTR-1.75-SS

PCI
FTR-1.75-SS

Rouleau sur rail à bride - 1.7500 po de diamètre, 1.1300 po de largeur, 2.4375 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.3400 po, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI00088514
N° MFRFTR-1.75-SS
Prix503.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-1.75-SS

Rouleau sur rail à bride - 1.7500 po de diamètre, 1.1300 po de largeur, 2.4375 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.3400 po, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI00088514
N° MFRFTR-1.75-SS
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
Prix503.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FTR-1.75-SS ROULEAU DE SUIVI À RAIL ÉVASÉ
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    1.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.1300 po
  • Diamètre de la bride
    2.4375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3400 po
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Diamètre du goujon
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Nombre de lignes
    Double
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1350 lbf
  • Taille hexagonale
    0.3125 po
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Série
    FTR-SS
  • CUP_NON
    841946102997
  • Poids
    0.970 lb
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif