Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.7500 po
- Largeur du rouleau1.4375 po
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Diamètre du goujon0.6250 po
- Longueur du goujon0.8750 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteAucun
- Longueur du filetage0.7500 po
- Capacité de charge dynamique radiale2750 lbf
- Capacité de charge statique radiale1100 lbf
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- CUP_NON622424951159
- Poids0.7 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables