Motion
PCF 2
Suiveur de came plate - série TRAKROL Track Roller (PCF), 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088517
N° MFRPCF 2
Prix173.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - série TRAKROL Track Roller (PCF), 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088517
N° MFRPCF 2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix173.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉBIT PCF 2
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Insertion de roulement à billes Trou hexagonal sur la face du filetage

Spécifications

  • Élément de roulement
    Balle
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    2.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.6875 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.7500 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3490 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2000 lbf
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Série
    Rouleau de chenille TRAKROL (PCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PCF 2
  • Numéro CUP du fabricant
    726166037765
  • CUP_NON
    726166037765
  • Poids
    1.41 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif