Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.0000 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.8750 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteAucun
- Taille du filetage7/8-14
- Capacité de charge dynamique radiale3830 lbf
- Capacité de charge statique radiale1620 lbf
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- CUP_NON622424951258
- Poids1.20 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables