Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.0000 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.8750 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage7/8-14
- Capacité de charge dynamique radiale3820 lbf
- Capacité de charge statique radiale2140 lbf
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946105080
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables