Motion
PLR-2-3
Suiveur de came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.3750 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088520
N° MFRPLR-2-3
Prix121.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.3750 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088520
N° MFRPLR-2-3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix121.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE PLR-2-3 BRASSÉES

Spécifications

  • Élément de roulement
    Balle
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    2 po
  • Largeur du rouleau
    1.3750 po
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Diamètre du goujon
    0.8750 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Aucun
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1620 lbf
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • CUP_NON
    622424951265
  • Poids
    1.20 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif