Motion
PTR-2.25

PCI
PTR-2.25

Suiveur de came plate - Série PTR, 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00088524
N° MFRPTR-2.25
Prix100.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTR-2.25

Suiveur de came plate - Série PTR, 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00088524
N° MFRPTR-2.25
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
Prix100.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL PLAIN PTR-2.25
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application

Spécifications

  • Élément de roulement
    Balle
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    2.2500 po
  • Largeur du rouleau
    1.6250 po
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    0.8750 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3624 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2136 lbf
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTR
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946105127
  • Poids
    1.860 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif