Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application
Spécifications
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.5000 po
- Largeur du rouleau1.6250 po
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage1.5000 po
- Taille du filetage1-14
- Capacité de charge dynamique radiale5390 lbf
- Capacité de charge statique radiale3507 lbf
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePTR
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946105141
- Poids2.340 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables