Motion
PLR-2 1/2-10
2.5000 in Roller Dia, 1.8125 in Roller Width, 1.0000 in Stud Dia, 2.2500 in Stud Length
N° D’ARTICLE MI00088535
N° MFRPLR-2 1/2-10
Prix210.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2.5000 in Roller Dia, 1.8125 in Roller Width, 1.0000 in Stud Dia, 2.2500 in Stud Length
N° D’ARTICLE MI00088535
N° MFRPLR-2 1/2-10
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
Votre prix210.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE PLR-2 1/2-10 BRASSÉES

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    2.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.8125 po
  • Diamètre du goujon
    1.0000 po
  • Longueur du goujon
    2.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009516400
  • Poids
    2.3 kg
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif