Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.7500 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteAucun
- Taille du filetage1-14
- Capacité de charge dynamique radiale5190 lbf
- Capacité de charge statique radiale2270 lbf
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- CUP_NON622424951906
- Poids2.80 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables