Motion
PLR-3
Suiveur de came plate - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088542
N° MFRPLR-3
Prix141.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088542
N° MFRPLR-3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix141.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PLR-3 BRASSÉES
  • Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
  • Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
  • De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
  • Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    3.0000 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Aucun
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • CUP_NON
    622424952002
  • Poids
    4.00 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif