Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau3.2500 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteAucun
- Taille du filetage1-1/4-12
- Capacité de charge dynamique radiale14270 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- CUP_NON622424952453
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables