Motion
PCF 4
Suiveur de came plate - série TRAKROL Track Roller (PCF), 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088553
N° MFRPCF 4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - série TRAKROL Track Roller (PCF), 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088553
N° MFRPCF 4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉBIT PCF 4
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Insertion de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Série
    Rouleau de chenille TRAKROL (PCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PCF 4
  • Numéro CUP du fabricant
    726166040499
  • CUP_NON
    726166040499
  • Poids
    7.00 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif