Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Insertion de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau4.5000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage1-1/4-12
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale16000 lbf
- Rpm max.625 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (PCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantPCF 4 1/2
- Numéro CUP du fabricant726166041328
- CUP_NON726166041328
- Poids8.83 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables