Motion
PCF 5
Suiveur de came plate - série TRAKROL Track Roller (PCF), 5.0000 po de diamètre de rouleau, 3.0000 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088561
N° MFRPCF 5
Prix1,368.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - série TRAKROL Track Roller (PCF), 5.0000 po de diamètre de rouleau, 3.0000 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088561
N° MFRPCF 5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,368.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉBIT PCF 5
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Insertion de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Largeur du rouleau
    3.0000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    2.0000 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Longueur du filetage
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Type de fil
    UNF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +177 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 lbf
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    13300 lb
  • Rpm max.
    575 tr/min
  • Lubrifiant
    Graisse épaissie à la polyurée
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Série
    Rouleau de chenille TRAKROL (PCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PCF 5
  • Numéro CUP du fabricant
    726166042141
  • CUP_NON
    726166042141
  • Poids
    17.83 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif