Aperçu
- Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
- Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
- De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
- Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau5.0000 po
- Largeur du rouleau3.0000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon2.5000 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteAucun
- Taille du filetage2-12
- Capacité de charge dynamique radiale33290 lbf
- Capacité de charge statique radiale51900 lbf
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- CUP_NON622424953238
- Poids19.00 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables