Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau6.0000 po
- Largeur du rouleau3.0000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon3.2500 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteAucun
- Taille du filetage2-1/2-12
- Capacité de charge dynamique radiale35840 lbf
- Capacité de charge statique radiale56400 lbf
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- CUP_NON622424953535
- Poids28.00 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables