Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau6.0000 po
- Largeur du rouleau3.0000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon2.5000 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage2-1/2-12
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946105325
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables