Motion
PTR-10.00

PCI
PTR-10.00

Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 10.0000 po de diamètre, 3.0000 po de largeur de rouleau, 2.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088580
N° MFRPTR-10.00
Prix1,739.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTR-10.00

Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 10.0000 po de diamètre, 3.0000 po de largeur de rouleau, 2.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00088580
N° MFRPTR-10.00
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
Votre prix1,739.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL PLAIN PTR-10.00

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    10.0000 po
  • Largeur du rouleau
    3.0000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    2.5000 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille du filetage
    2-1/2-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56200 lbf
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946105066
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif