Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.7500 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage1-14
- Capacité de charge dynamique radiale5560 lbf
- Capacité de charge statique radiale3500 lbf
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946105578
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables