Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau3.0000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Diamètre de la bride2.1875 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage1-1/4-12
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946105592
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables