Motion
FLRY-3
Rouleau de fourche à bride - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po d’alésage, 1.8125 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre extérieur de bride, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088602
N° MFRFLRY-3
Prix231.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche à bride - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po d’alésage, 1.8125 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre extérieur de bride, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088602
N° MFRFLRY-3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix231.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE FLRY-3
  • Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
  • Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
  • De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
  • Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    3.0000 po
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Largeur du rouleau
    1.8125 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de la bride
    3.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5938 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    622424962209
  • Poids
    3.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif