Motion
FTRY-3.00

PCI
FTRY-3.00

Rouleau de fourche à bride - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po d’alésage, 1.7500 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI00088603
N° MFRFTRY-3.00
Prix206.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRY-3.00

Rouleau de fourche à bride - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po d’alésage, 1.7500 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI00088603
N° MFRFTRY-3.00
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
Votre prix206.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À FOURCHE À BRIDE FTRY-3

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    3.0000 po
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Largeur du rouleau
    1.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de la bride
    3.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5938 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946103840

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif