Aperçu
Description du fabricant
FTRY-3.25 ROULEAU DE CROCHET ÉCLAIRÉ
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement
Spécifications
- Diamètre du rouleau3.2500 po
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre de la bride4.1875 po
- Épaisseur de la bride0.5900 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Largeur totale1.8130 po
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de fermetureScellé
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Spécifications techniques
- SérieFTRY
- CUP_NON841946103888
- Poids4.030 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité