Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau3.5000 po
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre de la bride4.4375 po
- Épaisseur de la bride0.5938 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale17590 lbf
- Capacité de charge statique radiale27200 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON622424962278
- Poids5.20 lb