Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau3.5000 po
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre de la bride4.4375 po
- Épaisseur de la bride0.5938 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de fermetureScellé
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale17600 lbf
- Capacité de charge statique radiale27200 lbf
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946103895