Aperçu
Description du fabricant
COURONNE FLRY-4
- Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
- Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
- De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
- Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier
Spécifications
- Diamètre du rouleau4.0000 po
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Largeur du rouleau2.2500 po
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre de la bride4.9375 po
- Épaisseur de la bride4.9375 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale17590 lbf
- Capacité de charge statique radiale27200 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON622424962292
- Poids7.70 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité