Motion
FLRY-5
Rouleau de fourche à bride - 5.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po d’alésage, 2.7500 po de largeur de rouleau, 5.9375 po de diamètre extérieur de bride
N° D’ARTICLE MI00088610
N° MFRFLRY-5
Prix1,087.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche à bride - 5.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po d’alésage, 2.7500 po de largeur de rouleau, 5.9375 po de diamètre extérieur de bride
N° D’ARTICLE MI00088610
N° MFRFLRY-5
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
Prix1,087.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE FLRY-5

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Largeur du rouleau
    2.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre de la bride
    5.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7188 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33290 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    51900 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    622424962315
  • Poids
    12.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif