Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau6.0000 po
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Largeur du rouleau3.3750 po
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre de la bride6.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7180 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauSimple à bride
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale35840 lbf
- Capacité de charge statique radiale56400 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON622424962377
- Poids21.40 lb