FTRY-6.00

PCI
FTRY-6.00

Rouleau de fourche à bride - 6.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po d’alésage, 3.2500 po de largeur de rouleau, 6.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI00088613
N° MFRFTRY-6.00
Prix1,207.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRY-6.00

Rouleau de fourche à bride - 6.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po d’alésage, 3.2500 po de largeur de rouleau, 6.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI00088613
N° MFRFTRY-6.00
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
Votre prix1,207.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FTRY-6.00 ROULEAU DE CROCHET ÉCLAIRÉ

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Largeur du rouleau
    3.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre de la bride
    6.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7188 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56200 lbf
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946103963

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif