Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau7.0000 po
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Largeur du rouleau3.7500 po
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre de la bride7.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7183 po
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de fermetureScellé
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale42400 lbf
- Capacité de charge statique radiale79800 lbf
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946103987