FLRY-8
Suiveur de came à bride - 8.0000 po de diamètre de rouleau, 4.5000 po de largeur de rouleau, 8.9375 po de diamètre de bride, 0.7180 po d’épaisseur de bride, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088616
N° MFRFLRY-8
Prix2,878.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - 8.0000 po de diamètre de rouleau, 4.5000 po de largeur de rouleau, 8.9375 po de diamètre de bride, 0.7180 po d’épaisseur de bride, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088616
N° MFRFLRY-8
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
Votre prix2,878.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE FLRY-8

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    8.0000 po
  • Largeur du rouleau
    4.5000 po
  • Diamètre de la bride
    8.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7180 po
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    159800 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    622424962438
  • Poids
    46.60 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif